

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.60 | - |
4+ | CHF 30.50 | 14.33% |
10+ | CHF 26.80 | 24.72% |
20+ | CHF 24.00 | 32.58% |
30+ | CHF 22.40 | 37.08% |
50+ | CHF 21.80 | 38.76% |
100+ | CHF 21.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |