

CHF 1'283.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'386.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'283.00 | - |
4+ | CHF 1'135.00 | 11.54% |
10+ | CHF 994.50 | 22.49% |
20+ | CHF 938.50 | 26.85% |
30+ | CHF 876.00 | 31.72% |
50+ | CHF 853.00 | 33.52% |
100+ | CHF 830.50 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |