

CHF 1'891.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'044.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'891.00 | - |
4+ | CHF 1'669.00 | 11.74% |
10+ | CHF 1'632.00 | 13.70% |
20+ | CHF 1'477.00 | 21.89% |
30+ | CHF 1'379.00 | 27.08% |
50+ | CHF 1'343.00 | 28.98% |
100+ | CHF 1'327.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 179.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |