

CHF 580.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 627.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 580.50 | - |
4+ | CHF 498.50 | 14.13% |
10+ | CHF 437.00 | 24.72% |
20+ | CHF 398.50 | 31.35% |
30+ | CHF 372.00 | 35.92% |
50+ | CHF 362.50 | 37.55% |
100+ | CHF 349.50 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |