

CHF 587.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 587.50 | - |
4+ | CHF 502.00 | 14.55% |
10+ | CHF 440.00 | 25.11% |
20+ | CHF 405.00 | 31.06% |
30+ | CHF 378.00 | 35.66% |
50+ | CHF 368.00 | 37.36% |
100+ | CHF 359.50 | 38.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |