

CHF 1'251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'352.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'251.00 | - |
4+ | CHF 1'133.00 | 9.43% |
10+ | CHF 1'114.00 | 10.95% |
20+ | CHF 1'009.00 | 19.34% |
30+ | CHF 941.50 | 24.74% |
50+ | CHF 917.00 | 26.70% |
100+ | CHF 908.50 | 27.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |