

CHF 1'108.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'197.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'108.00 | - |
4+ | CHF 984.50 | 11.15% |
10+ | CHF 863.00 | 22.11% |
20+ | CHF 804.50 | 27.39% |
30+ | CHF 751.00 | 32.22% |
50+ | CHF 731.50 | 33.98% |
100+ | CHF 717.50 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |