

CHF 721.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 779.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 721.50 | - |
4+ | CHF 639.50 | 11.37% |
10+ | CHF 561.00 | 22.25% |
20+ | CHF 529.00 | 26.68% |
30+ | CHF 494.00 | 31.53% |
50+ | CHF 481.00 | 33.33% |
100+ | CHF 464.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |