

CHF 1'272.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'375.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'272.00 | - |
4+ | CHF 1'103.00 | 13.29% |
10+ | CHF 967.00 | 23.98% |
20+ | CHF 919.50 | 27.71% |
30+ | CHF 858.00 | 32.55% |
50+ | CHF 836.00 | 34.28% |
100+ | CHF 814.50 | 35.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |