

CHF 1'847.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'996.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'847.00 | - |
4+ | CHF 1'631.00 | 11.69% |
10+ | CHF 1'593.00 | 13.75% |
20+ | CHF 1'442.00 | 21.93% |
30+ | CHF 1'346.00 | 27.13% |
50+ | CHF 1'311.00 | 29.02% |
100+ | CHF 1'296.00 | 29.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |