

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 608.00 | - |
4+ | CHF 521.00 | 14.31% |
10+ | CHF 457.00 | 24.84% |
20+ | CHF 416.00 | 31.58% |
30+ | CHF 388.50 | 36.10% |
50+ | CHF 378.00 | 37.83% |
100+ | CHF 365.50 | 39.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |