

CHF 551.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 595.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 551.00 | - |
4+ | CHF 472.50 | 14.25% |
10+ | CHF 414.00 | 24.86% |
20+ | CHF 378.00 | 31.40% |
30+ | CHF 352.50 | 36.03% |
50+ | CHF 343.50 | 37.66% |
100+ | CHF 332.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |