

CHF 707.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 707.50 | - |
4+ | CHF 627.50 | 11.31% |
10+ | CHF 550.00 | 22.26% |
20+ | CHF 519.50 | 26.57% |
30+ | CHF 485.00 | 31.45% |
50+ | CHF 472.50 | 33.22% |
100+ | CHF 455.00 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |