

CHF 1'197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'293.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'197.00 | - |
4+ | CHF 1'084.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'065.00 | 11.03% |
20+ | CHF 964.00 | 19.47% |
30+ | CHF 899.50 | 24.85% |
50+ | CHF 876.50 | 26.78% |
100+ | CHF 869.00 | 27.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |