

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.60 | - |
4+ | CHF 42.60 | 14.11% |
10+ | CHF 37.40 | 24.60% |
20+ | CHF 33.40 | 32.66% |
30+ | CHF 31.10 | 37.30% |
50+ | CHF 30.30 | 38.91% |
100+ | CHF 29.30 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.93 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |