

CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.70 | - |
4+ | CHF 41.90 | 13.96% |
10+ | CHF 36.70 | 24.64% |
20+ | CHF 32.90 | 32.44% |
30+ | CHF 30.70 | 36.96% |
50+ | CHF 29.90 | 38.60% |
100+ | CHF 28.80 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |