

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.10 | - |
4+ | CHF 51.00 | 13.71% |
10+ | CHF 44.70 | 24.37% |
20+ | CHF 39.90 | 32.49% |
30+ | CHF 37.30 | 36.89% |
50+ | CHF 36.20 | 38.75% |
100+ | CHF 35.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |