

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.10 | - |
4+ | CHF 30.20 | 13.96% |
10+ | CHF 26.50 | 24.50% |
20+ | CHF 23.70 | 32.48% |
30+ | CHF 22.10 | 37.04% |
50+ | CHF 21.50 | 38.75% |
100+ | CHF 20.70 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |