

CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.50 | - |
4+ | CHF 45.00 | 14.29% |
10+ | CHF 39.50 | 24.76% |
20+ | CHF 35.40 | 32.57% |
30+ | CHF 33.10 | 36.95% |
50+ | CHF 32.20 | 38.67% |
100+ | CHF 31.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |