

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.20 | - |
4+ | CHF 49.20 | 13.99% |
10+ | CHF 43.20 | 24.48% |
20+ | CHF 38.60 | 32.52% |
30+ | CHF 36.00 | 37.06% |
50+ | CHF 35.10 | 38.64% |
100+ | CHF 33.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |