

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
4+ | CHF 33.20 | 13.99% |
10+ | CHF 29.10 | 24.61% |
20+ | CHF 26.00 | 32.64% |
30+ | CHF 24.30 | 37.05% |
50+ | CHF 23.70 | 38.60% |
100+ | CHF 22.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |