

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.50 | - |
4+ | CHF 32.30 | 13.87% |
10+ | CHF 28.30 | 24.53% |
20+ | CHF 25.40 | 32.27% |
30+ | CHF 23.70 | 36.80% |
50+ | CHF 23.10 | 38.40% |
100+ | CHF 22.30 | 40.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |