

CHF 1'823.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'970.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'823.00 | - |
4+ | CHF 1'598.00 | 12.34% |
10+ | CHF 1'401.00 | 23.15% |
20+ | CHF 1'399.00 | 23.26% |
30+ | CHF 1'306.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'272.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'258.00 | 30.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |