

CHF 697.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 753.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 697.00 | - |
4+ | CHF 617.00 | 11.48% |
10+ | CHF 541.00 | 22.38% |
20+ | CHF 510.00 | 26.83% |
30+ | CHF 476.00 | 31.71% |
50+ | CHF 463.50 | 33.50% |
100+ | CHF 448.00 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |