

CHF 585.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 632.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 585.50 | - |
4+ | CHF 502.00 | 14.26% |
10+ | CHF 440.00 | 24.85% |
20+ | CHF 401.50 | 31.43% |
30+ | CHF 375.00 | 35.95% |
50+ | CHF 365.00 | 37.66% |
100+ | CHF 352.50 | 39.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |