

CHF 556.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 601.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 556.00 | - |
4+ | CHF 477.50 | 14.12% |
10+ | CHF 418.50 | 24.73% |
20+ | CHF 378.00 | 32.01% |
30+ | CHF 352.50 | 36.60% |
50+ | CHF 343.50 | 38.22% |
100+ | CHF 335.00 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |