

CHF 1'175.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'270.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'175.00 | - |
4+ | CHF 1'035.00 | 11.91% |
10+ | CHF 1'019.00 | 13.28% |
20+ | CHF 922.50 | 21.49% |
30+ | CHF 861.00 | 26.72% |
50+ | CHF 838.50 | 28.64% |
100+ | CHF 830.50 | 29.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |