

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'095.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'013.00 | - |
4+ | CHF 899.00 | 11.25% |
10+ | CHF 788.50 | 22.16% |
20+ | CHF 736.00 | 27.34% |
30+ | CHF 687.00 | 32.18% |
50+ | CHF 669.00 | 33.96% |
100+ | CHF 656.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 363 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |