

CHF 1'196.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'292.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'196.00 | - |
4+ | CHF 1'039.00 | 13.13% |
10+ | CHF 910.50 | 23.87% |
20+ | CHF 866.50 | 27.55% |
30+ | CHF 809.00 | 32.36% |
50+ | CHF 788.00 | 34.11% |
100+ | CHF 760.00 | 36.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |