

CHF 575.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 621.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 575.00 | - |
4+ | CHF 493.50 | 14.17% |
10+ | CHF 432.50 | 24.78% |
20+ | CHF 395.50 | 31.22% |
30+ | CHF 369.00 | 35.83% |
50+ | CHF 359.50 | 37.48% |
100+ | CHF 346.50 | 39.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |