

CHF 671.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 725.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 671.00 | - |
4+ | CHF 594.50 | 11.40% |
10+ | CHF 521.00 | 22.35% |
20+ | CHF 492.50 | 26.60% |
30+ | CHF 459.50 | 31.52% |
50+ | CHF 447.50 | 33.31% |
100+ | CHF 431.50 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |