

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.20 | - |
4+ | CHF 45.70 | 14.10% |
10+ | CHF 40.10 | 24.62% |
20+ | CHF 35.90 | 32.52% |
30+ | CHF 33.50 | 37.03% |
50+ | CHF 32.70 | 38.53% |
100+ | CHF 31.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R13 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |