

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.50 | - |
4+ | CHF 130.50 | 13.86% |
10+ | CHF 114.50 | 24.42% |
20+ | CHF 102.50 | 32.34% |
30+ | CHF 95.40 | 37.03% |
50+ | CHF 92.90 | 38.68% |
100+ | CHF 89.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.81 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |