

CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.00 | - |
4+ | CHF 38.70 | 14.00% |
10+ | CHF 34.00 | 24.44% |
20+ | CHF 30.30 | 32.67% |
30+ | CHF 28.30 | 37.11% |
50+ | CHF 27.60 | 38.67% |
100+ | CHF 26.70 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.36 mm |
Schnurdicke | 2.21 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |