

CHF 34.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.60 | - |
4+ | CHF 29.70 | 14.16% |
10+ | CHF 26.00 | 24.86% |
20+ | CHF 23.30 | 32.66% |
30+ | CHF 21.80 | 36.99% |
50+ | CHF 21.30 | 38.44% |
100+ | CHF 20.40 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |