

CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.50 | - |
4+ | CHF 64.90 | 14.04% |
10+ | CHF 56.90 | 24.64% |
20+ | CHF 50.90 | 32.58% |
30+ | CHF 47.50 | 37.09% |
50+ | CHF 46.20 | 38.81% |
100+ | CHF 44.70 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |