

CHF 48.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.00 | - |
4+ | CHF 41.20 | 14.17% |
10+ | CHF 36.10 | 24.79% |
20+ | CHF 32.40 | 32.50% |
30+ | CHF 30.30 | 36.88% |
50+ | CHF 29.50 | 38.54% |
100+ | CHF 28.40 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |