

CHF 1'182.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'277.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'182.00 | - |
4+ | CHF 1'023.00 | 13.45% |
10+ | CHF 897.00 | 24.11% |
20+ | CHF 839.50 | 28.98% |
30+ | CHF 783.50 | 33.71% |
50+ | CHF 763.50 | 35.41% |
100+ | CHF 736.50 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |