

CHF 1'751.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'892.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'751.00 | - |
4+ | CHF 1'554.00 | 11.25% |
10+ | CHF 1'363.00 | 22.16% |
20+ | CHF 1'345.00 | 23.19% |
30+ | CHF 1'255.00 | 28.33% |
50+ | CHF 1'223.00 | 30.15% |
100+ | CHF 1'180.00 | 32.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |