

CHF 524.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 524.50 | - |
4+ | CHF 449.50 | 14.30% |
10+ | CHF 394.50 | 24.79% |
20+ | CHF 354.00 | 32.51% |
30+ | CHF 330.50 | 36.99% |
50+ | CHF 322.00 | 38.61% |
100+ | CHF 310.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |