

CHF 1'142.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'234.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'142.00 | - |
4+ | CHF 1'007.00 | 11.82% |
10+ | CHF 989.00 | 13.40% |
20+ | CHF 895.50 | 21.58% |
30+ | CHF 836.00 | 26.80% |
50+ | CHF 814.00 | 28.72% |
100+ | CHF 807.00 | 29.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |