

CHF 988.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'068.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 988.00 | - |
4+ | CHF 878.50 | 11.08% |
10+ | CHF 770.00 | 22.06% |
20+ | CHF 718.50 | 27.28% |
30+ | CHF 670.50 | 32.14% |
50+ | CHF 653.50 | 33.86% |
100+ | CHF 640.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |