

CHF 1'157.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'250.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'157.00 | - |
4+ | CHF 1'004.00 | 13.22% |
10+ | CHF 880.00 | 23.94% |
20+ | CHF 823.50 | 28.82% |
30+ | CHF 769.00 | 33.54% |
50+ | CHF 749.00 | 35.26% |
100+ | CHF 722.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |