

CHF 1'716.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'855.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'716.00 | - |
4+ | CHF 1'546.00 | 9.91% |
10+ | CHF 1'355.00 | 21.04% |
20+ | CHF 1'318.00 | 23.19% |
30+ | CHF 1'230.00 | 28.32% |
50+ | CHF 1'198.00 | 30.19% |
100+ | CHF 1'157.00 | 32.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |