

CHF 643.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 643.00 | - |
4+ | CHF 580.50 | 9.72% |
10+ | CHF 509.00 | 20.84% |
20+ | CHF 471.50 | 26.67% |
30+ | CHF 440.50 | 31.49% |
50+ | CHF 429.00 | 33.28% |
100+ | CHF 414.00 | 35.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |