

CHF 486.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 486.50 | - |
4+ | CHF 418.50 | 13.98% |
10+ | CHF 367.00 | 24.56% |
20+ | CHF 328.50 | 32.48% |
30+ | CHF 306.50 | 37.00% |
50+ | CHF 298.50 | 38.64% |
100+ | CHF 288.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |