

CHF 535.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 535.00 | - |
4+ | CHF 458.50 | 14.30% |
10+ | CHF 402.00 | 24.86% |
20+ | CHF 363.50 | 32.06% |
30+ | CHF 339.00 | 36.64% |
50+ | CHF 330.50 | 38.22% |
100+ | CHF 321.50 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |