

CHF 1'112.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'202.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'112.00 | - |
4+ | CHF 976.00 | 12.23% |
10+ | CHF 948.50 | 14.70% |
20+ | CHF 859.00 | 22.75% |
30+ | CHF 801.50 | 27.92% |
50+ | CHF 780.50 | 29.81% |
100+ | CHF 767.50 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |