

CHF 46.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.70 | - |
4+ | CHF 40.10 | 14.13% |
10+ | CHF 35.20 | 24.63% |
20+ | CHF 31.40 | 32.76% |
30+ | CHF 29.40 | 37.04% |
50+ | CHF 28.60 | 38.76% |
100+ | CHF 27.70 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |