

CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.00 | - |
4+ | CHF 73.90 | 14.07% |
10+ | CHF 64.80 | 24.65% |
20+ | CHF 57.90 | 32.67% |
30+ | CHF 54.00 | 37.21% |
50+ | CHF 52.70 | 38.72% |
100+ | CHF 50.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |